エアー工具用 カップブラシのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
156件の「エアー工具用 カップブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー回転工具」、「エアー工具」、「空気工具用カップブラシ」などの商品も取り扱っております。
エアー工具用カップブラシ TRUSCOランキング1位
ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。外径(Φmm)75質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤーカップブラシ 空気工具用 高島産業ランキング2位
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

鋼線ヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ランキング3位
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ヒネリカップブラシ
材質線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
1個
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型 錦ランキング4位
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125穴径(Φmm)16毛丈(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
1個
2,898税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

真鍮軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ランキング5位
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮軸付カップブラシ
線径(Φmm)0.15軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヨリ型線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
1,498税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線カップブラシ
材質その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
1個
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離毛材硬鋼線 HSW線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
3,298税込3,628
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
1個
3,998税込4,398
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線カップブラシ
材質線径(Φmm)0.25その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-022N0・EH-022N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-022N1・EH-022N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125穴径(Φmm)22毛丈(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
1個
3,398税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスカップブラシ
材質ステンレスその他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
1個
2,198税込2,418
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ
材質ステンレス線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
1個
4,398税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95穴径(Φmm)16毛丈(mm)22最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り材質(ワイヤー部)鋼線外径(Φmm)75毛丈(mm)25線径(Φmm)0.5穴径(Φmm)16金具径(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500種別空気工具用カップブラシ
1個ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744
ワイヤブラシ用です。
用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500トラスコ品番753-3802セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、フランジスパナ、カップ型ワイヤブラシ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合寸法(外径×内径)(Φmm)122×22
1個
63,980税込70,378
翌日出荷

円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25直径(Φmm)30軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,580税込1,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)